9022SR-1 インパクトエアラチェット ハゼット 69470722

 

9022SR-1 インパクトエアラチェット ハゼット 69470722
9022SR-1 インパクトエアラチェット ハゼット 69470722
9022SR-1 インパクトエアラチェット ハゼット 69470722

インパクトエアラチェット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台注文コード69470722品番9022SR-1
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。
ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。
締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。
低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。
正転/逆転切替ノブ付きです。
最大270Nmまで手締めできます。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])400最大締付トルク(N・m)102トラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする