ボサード
六角ナット DIN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69471606
品番
NDIN-062-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの呼び
M12
材質
SUS 316
表面処理
生地
ねじピッチ
1.75
寸法s(mm)
19
寸法m(mm)
10
ねじの種類
ナット