曜日別特売
NDIN-062-M3.5 六角ナット DIN ボサード 69471676

NDIN-062-M3.5 六角ナット DIN ボサード 69471676
NDIN-062-M3.5 六角ナット DIN ボサード 69471676
NDIN-062-M3.5 六角ナット DIN ボサード 69471676

六角ナット DIN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM3.5注文コード69471676品番NDIN-062-M3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。

用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの呼びM3.5材質SUS 316表面処理生地ねじピッチ0.6寸法s(mm)6寸法m(mm)2.8ねじの種類ナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする