曜日別特売
NDIN-062-M4 六角ナット DIN ボサード 69471685

NDIN-062-M4 六角ナット DIN ボサード 69471685
NDIN-062-M4 六角ナット DIN ボサード 69471685
NDIN-062-M4 六角ナット DIN ボサード 69471685

六角ナット DIN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM4注文コード69471685品番NDIN-062-M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。ねじの呼びM4材質SUS 316表面処理生地ねじピッチ0.7寸法s(mm)7寸法m(mm)3.2ねじの種類ナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする