曜日別特売
ABRS-2150 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471858

 

ABRS-2150 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471858
ABRS-2150 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471858
ABRS-2150 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471858
ABRS-2150 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471858
ABRS-2150 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471858
ABRS-2150 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471858

黒龍靭ビット スリムタイプ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)150
先端サイズNo.2
内容量1セット(2本)注文コード69471858品番ABRS-2150
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。

用途
Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
全長(mm)150先端サイズNo.2トラスコ品番859-4119材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PP軸径(Φmm)6.35質量(g)72種類スリム、トーション先端形状プラス(+)本数2刃先[[(+)]]2、マグネット入り先端径(Φmm)4.5刃先マグネットあり両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 木工ビス締め込みに使います。
高木輪店その他業種

木工ビス締め込みに使っています、ビスはずれもなく普通に使えます。

2025-08-15
用途: 安いので。。。
製造業

安いので良かったですが、あんまり耐久性はないかな・・・。安いので・・・。ご愛敬ですね。

2025-01-30
用途: 機械のメンテナンス時

VESSELのインパクトドライバーの刃先が欠けてしまいこの商品を付けてみましたがしっくりとロックされず、使えないことはないですがすぐにはずれてしまいます。ただ合うかどうかはイチかバチかで購入したので商品に対する不満ではありません。
皆様がおっしゃるように食い込みがよく舐める心配が殆どなさそうなところは気に入っております。刃先が欠けずどのくらい本当に強いかはまだ使用回数が少ないため今後に期待してます。

2025-02-27
用途: 木工作業

これ位の長さが作業がしやすくて安定している。先も丈夫で耐久性があります。

対象商品 : 69471867
2023-09-19
用途: 作業
建設業・工事業

いろいろなビット使用してきましたが、好みがあると思うがこのビットが一番使いやすいです。

対象商品 : 69471833
2023-09-13
用途: DIY
semplice卸売・小売業

スリムビットへのくらいつきが、想像以上にかなりよかったです。

対象商品 : 25663768
2023-08-31
用途: 大工内装工事
ウメヤス建築

こちらが一番長持ちすると思います。
またリピートします。

対象商品 : 69471833
2023-07-05
用途: ビス打ち
建設業・工事業

結構、ビットの先がダメになるので、こちらは、長持ちしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする