曜日別特売
ACE-G-8010 カットエース 住化プラステック 69472095

ACE-G-8010 カットエース 住化プラステック 69472095
ACE-G-8010 カットエース 住化プラステック 69472095

カットエース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(36巻)注文コード69472095品番ACE-G-8010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
透明テープ幅(mm)80テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.14基材ポリエチレン粘着剤アクリル系仕様住化 住化プラステック カットエース G 80×10トラスコ品番859-2986質量(g)180寸法(幅Wmm×長さLm)80mm×10M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする