曜日別特売
ACE-MF-B5025 カットエース 住化プラステック 69472113

ACE-MF-B5025 カットエース 住化プラステック 69472113
ACE-MF-B5025 カットエース 住化プラステック 69472113

カットエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
テープ長さ(m)25
内容量1セット(30巻)注文コード69472113品番ACE-MF-B5025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13基材ポリエチレン粘着剤アクリル系仕様住化 住化プラステック カットエース MF 青 50×25トラスコ品番859-2988質量(g)190寸法(幅Wmm×長さLm)50mm×25M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする