AKL-P2053 差替式シャンクビット ANEX 69472314

 

AKL-P2053 差替式シャンクビット ANEX 69472314
AKL-P2053 差替式シャンクビット ANEX 69472314

差替式シャンクビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)
内容量1セット(2本)注文コード69472314品番AKL-P2053
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
全長(mm)53トラスコ品番858-6304材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)30先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする