パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。
さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。
武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。
1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能
▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。
▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個
2.硬質組織等の薄切も容易
▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。
3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる
▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。
4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる
▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。
この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。
※原理
▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。
▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。
▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
▼主に凍結サンプルに適しており、刃幅が広く刃厚が厚くなっています。