ボサード
六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(10本)
1箱(50本)
ねじの呼び
#3
#10
#2
#3
#4
#5
#6
#8
1/2
1/4
3/8
5/16
山数
48
24
56
48
40
32
13
20
16
18
ねじ長さ(inch)
5/16
1"
1-1/2
1-1/4
1-3/4
1/2
1/4
2"
3/4
3/8
5/16
5/8
7/16
7/8
1/8
3/16
1-1/8
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69473365
品番
CBNC-56-#3-5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
種別
全ねじ
材質
SCM
山数
48
表面処理
生地(黒色)
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
#3
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
ねじ長さ(inch)
5/16
注意
※六角穴もインチ規格です。
※材質はSCMと表記しておりますが、ALLOY STEEL(SCM相当材)となります。