曜日別特売
BSWA-46BP ベルストーン ベルスター研磨材工業 69474003

 

BSWA-46BP ベルストーン ベルスター研磨材工業 69474003
BSWA-46BP ベルストーン ベルスター研磨材工業 69474003

ベルストーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度46
内容量1枚注文コード69474003品番BSWA-46BP
参考基準価格(税別)¥5,886販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型ディスクグラインダー専用です。

用途用途:ステンレス用粒度46トラスコ品番835-8198質量(g)134材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする