STDO11 DO電極 STDOシリーズ オーハウス 69475756

STDO11 DO電極 STDOシリーズ オーハウス 69475756
STDO11 DO電極 STDOシリーズ オーハウス 69475756

DO電極 STDOシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番69-8302-41
内容量1個注文コード69475756品番STDO11
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。
Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。

測定範囲0 - 200%温度範囲(℃)0 - 50ケーブル長(m)1正味質量(g)70長さL×直径(mm×Φmm)120×12電極溶存酸素アズワン品番69-8302-41材質(シャフト)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする