チップイジェクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番60-0194-22
内容量1個注文コード69476167品番F144605
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様P100/F25-F100その他【旧タイプ】製造番号QE以前適合機種P100/F25-F100アズワン品番60-0194-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする