ミニター
ロングシャフト PAピンク砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
10.0
3.0
6.0
10.0
13.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69476487
品番
CA3533
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度
120
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
形状
球
外径(Φmm)
10.0
トラスコ品番
856-8918
幅(mm)
10.0
全長(mm)
90.0
色
ピンク
質量(g)
79
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
砥粒
PA