曜日別特売
CA3534 ロングシャフト PAピンク砥石 ミニター 69476496

CA3534 ロングシャフト PAピンク砥石 ミニター 69476496
CA3534 ロングシャフト PAピンク砥石 ミニター 69476496

ロングシャフト PAピンク砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)13.0
内容量1セット(10本)注文コード69476496品番CA3534
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

粒度120軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス形状外径(Φmm)13.0トラスコ品番856-8917幅(mm)13.0全長(mm)90.0ピンク質量(g)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500砥粒PA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする