曜日別特売
CB31R-00630 セラミックファイバーブラシ カップ型 双和化成(SOWA) 69477083

セラミックファイバーブラシ カップ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)6
粒度1200
内容量1個注文コード69477083品番CB31R-00630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。

用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維外径(Φmm)6トラスコ品番836-1629粒度1200レッド質量(g)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ブラシ長(mm)30
注意
※使用上限回転数を守ってご使用下さい。(カタログ掲載)
※使用時に、ブラシが破損する場合がございます。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする