CB31R-M-07050 セラミックファイバーブラシ 交差穴用 双和化成(SOWA) 69477162

セラミックファイバーブラシ 交差穴用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度1200
外径(Φmm)7
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)120
内容量1本注文コード69477162品番CB31R-M-07050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。

用途交差穴のバリ取り粒度1200シャンク径(Φmm)6適合材アルミ合金や難削材など外径(Φmm)7トラスコ品番836-1661全長(mm)120材質アルミナ長繊維レッド質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000ブラシ長(mm)50
注意
※使用上限回転数:14000min-1
※加工穴の外でブラシを回転させるとブラシが破損する場合がございます。必ず加工穴の中で回転させて下さい。加工後は、加工穴の中で回転を止めて下さい。
※保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする