双和化成(SOWA)
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
1200
800
150
600
200
1200
400
1000
外径(Φmm)
2
3
5
7
1
1.5
2
2.5
シャンク径(Φmm)
3
3
6
全長(mm)
60
120
60
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69477196
品番
CB31R-S-020020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途
交差穴のバリ取り
粒度
1200
シャンク径(Φmm)
3
適合材
アルミ合金や難削材など
外径(Φmm)
2
トラスコ品番
836-1694
全長(mm)
60
材質
アルミナ長繊維
色
レッド
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
ブラシ長(mm)
20
注意
※使用上限回転数:14000min-1
※加工穴の外でブラシを回転させるとブラシが破損する場合がございます。必ず加工穴の中で回転させて下さい。加工後は、加工穴の中で回転を止めて下さい。
※保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。