N-1090 つなぐロック ノムラテック 69477374

N-1090 つなぐロック ノムラテック 69477374
N-1090 つなぐロック ノムラテック 69477374
N-1090 つなぐロック ノムラテック 69477374
N-1090 つなぐロック ノムラテック 69477374
N-1090 つなぐロック ノムラテック 69477374
N-1090 つなぐロック ノムラテック 69477374
N-1090 つなぐロック ノムラテック 69477374

つなぐロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード69477374品番N-1090
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。

仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤アズワン品番65-9193-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする