京セラ
旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
8.7
形状
ひし形80°
ひし形80°
等辺不等角六角形
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69477817
品番
CNMG120408WE CA525
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途
旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)
材質
CVDコーティング
仕様
WEブレーカ:仕上げ中(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0180
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
9.5
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面