曜日別特売
F2080-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478038

F2080-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478038
F2080-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478038
F2080-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478038
F2080-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478038

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●800×900mm注文コード69478038品番F2080-90
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●800×900mmアズワン品番65-9232-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする