F2050-10 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478065

F2050-10 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478065
F2050-10 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478065
F2050-10 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478065
F2050-10 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478065

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●500×100mm注文コード69478065品番F2050-10
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●500×100mmアズワン品番65-9231-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする