仕様●サイズ:縦40×横43×マチ18cm/ハンドル立上り13cm/プルアップハンドル立上り40~60cm(2段階調節)※キャスター2輪タイプ●材質:表地・裏地:ナイロン/持ち手:合成皮革/キャリーハンドル:スチール●重さ:約2.4kg●容積:約24L●デザイン:アメリカ●仕様/開閉:Wファスナー式/底ビョウ:無[ポケット]外側:ファスナーポケット×1、Wファスナーポケット×2(一方にメッシュファスナーポケット×1、ゴムホルダー×5)、キャリーハンドル装着用パーツ(上下面ファスナー)内側:オープンメッシュポケット×2、荷物固定用ベルト×2アズワン品番65-9238-39