ミニター
研削用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
4.0
4.0
6.0
8.0
10.0
粒度
800
80
120
220
320
600
800
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69478928
品番
DB2406
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
粒度
800
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状
円柱
外径(Φmm)
4.0
トラスコ品番
856-8910
幅(mm)
13.0
全長(mm)
46.5
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ハード
砥粒
GC