曜日別特売
LLB-43-PC 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー) 69478949

特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番69-6870-19
69-6870-19
69-6870-12
69-6870-06
69-6870-07
69-6870-08
69-6870-09
69-6870-10
69-6870-11
69-6870-13
69-6870-15
69-6870-14
69-6870-16
69-6870-17
69-6870-18
69-6870-20
69-6870-21
69-6870-22
69-6870-23
69-6870-24
69-6870-25
69-6870-26
69-6870-27
69-6870-28
内容量1枚注文コード69478949品番LLB-43-PC
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。

材質ガラスCol.43外径(Φmm)4アズワン品番69-6870-19
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度(100℃)を超えないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする