ミニター
研削用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
8.0
4.0
6.0
8.0
10.0
粒度
220
80
120
220
320
600
800
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69479016
品番
DB2423
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
粒度
220
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状
円柱
外径(Φmm)
8.0
トラスコ品番
856-8901
幅(mm)
20.0
全長(mm)
50.0
質量(g)
46
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ハード
砥粒
GC