DB2432 研削用ゴム砥石 ミニター 69479068

DB2432 研削用ゴム砥石 ミニター 69479068
DB2432 研削用ゴム砥石 ミニター 69479068

研削用ゴム砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)10.0
粒度120
内容量1セット(10本)注文コード69479068品番DB2432
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。

粒度120軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱外径(Φmm)10.0トラスコ品番856-8896幅(mm)20.0全長(mm)50.0質量(g)59最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする