EA354GC-27B 手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ 69479176

EA354GC-27B 手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ 69479176
EA354GC-27B 手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ 69479176
EA354GC-27B 手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ 69479176
EA354GC-27B 手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ 69479176
EA354GC-27B 手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ 69479176
EA354GC-27B 手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ 69479176

手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10双)注文コード69479176品番EA354GC-27B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,974
販売価格(税別)
6,340

カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
通気性にも優れています。
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-9252-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする