曜日別特売
EA617AV-113 [CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ 69480777

EA617AV-113 [CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ 69480777
EA617AV-113 [CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ 69480777

[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(インチ):1-7/8●外径(mm):65●全長(mm):79.3●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ注文コード69480777品番EA617AV-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,650
販売価格(税別)
21,500

ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。

仕様●サイズ(インチ):1-7/8●外径(mm):65●全長(mm):79.3●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする