曜日別特売
EA764BB-421 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ 69482177

EA764BB-421 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ 69482177
EA764BB-421 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ 69482177
EA764BB-421 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ 69482177

屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69482177品番EA764BB-421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。

仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする