曜日別特売
EA824CS-4.9 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 69483044

※画像は代表画像です

EA824CS-4.9 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 69483044
EA824CS-4.9 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 69483044
EA824CS-4.9 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 69483044

ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本仕様●刃先径(mm):4.9●全長(mm):117●有効長(mm):43●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工注文コード69483044品番EA824CS-4.9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

インパクトドライバーに使用可能です。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。

仕様●刃先径(mm):4.9●全長(mm):117●有効長(mm):43●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工アズワン品番65-9290-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする