三和製作所(三和バイト)
ダイヤモンドドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
4.16
注文コード
69484336
品番
DISD-4.16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
801
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ダイヤモンド(PCD)
シャンク径(mm)
6Φ
全長(mm)
80
トラスコ品番
859-3224
質量(g)
30
有効長(mm)
20
刃径(mm)
4.16
注意
※精密機器につき、ユーザー様の名前を管理している商品です。