三和製作所(三和バイト)
ダイヤモンドドリル
材質
ダイヤモンド(PCD)
内容量
1本
注意
※精密機器につき、ユーザー様の名前を管理している商品です。
全801種類を絞り込む
シャンク径(mm)
6Φ
8Φ
10Φ
12Φ
有効長(mm)
選択してください
20
30
40
45
50
55
60
801種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484126
DISD-10.81
12Φ
130
859-3088
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484135
DISD-10.82
12Φ
130
859-3089
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484144
DISD-10.83
12Φ
130
859-3090
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484153
DISD-10.84
12Φ
130
859-3091
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484162
DISD-10.85
12Φ
130
859-3092
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484178
DISD-10.86
12Φ
130
859-3093
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484187
DISD-10.87
12Φ
130
859-3094
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484196
DISD-10.88
12Φ
130
859-3095
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484205
DISD-10.89
12Φ
130
859-3096
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484214
DISD-10.90
12Φ
130
859-3097
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484223
DISD-10.91
12Φ
130
859-3098
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484232
DISD-10.92
12Φ
130
859-3099
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484248
DISD-10.93
12Φ
130
859-3100
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484257
DISD-10.94
12Φ
130
859-3101
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484266
DISD-10.95
12Φ
130
859-3102
174
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484275
DISD-4.10
6Φ
80
859-3218
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484284
DISD-4.11
6Φ
80
859-3219
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484293
DISD-4.12
6Φ
80
859-3220
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484302
DISD-4.13
6Φ
80
859-3221
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484318
DISD-4.14
6Φ
80
859-3222
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484327
DISD-4.15
6Φ
80
859-3223
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484336
DISD-4.16
6Φ
80
859-3224
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484345
DISD-4.17
6Φ
80
859-3225
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484354
DISD-4.18
6Φ
80
859-3226
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69484363
DISD-4.19
6Φ
80
859-3227
30
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485237
DISD-10.00
12Φ
130
859-3007
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485246
DISD-10.01
12Φ
130
859-3008
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485255
DISD-10.02
12Φ
130
859-3009
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485264
DISD-10.03
12Φ
130
859-3010
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485273
DISD-10.04
12Φ
130
859-3011
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485282
DISD-10.05
12Φ
130
859-3012
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485298
DISD-10.06
12Φ
130
859-3013
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485307
DISD-10.07
12Φ
130
859-3014
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485316
DISD-10.08
12Φ
130
859-3015
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485325
DISD-10.09
12Φ
130
859-3016
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485334
DISD-10.10
12Φ
130
859-3017
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485343
DISD-10.11
12Φ
130
859-3018
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485352
DISD-10.12
12Φ
130
859-3019
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485368
DISD-10.13
12Φ
130
859-3020
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485377
DISD-10.14
12Φ
130
859-3021
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485386
DISD-10.15
12Φ
130
859-3022
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485395
DISD-10.16
12Φ
130
859-3023
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485404
DISD-10.17
12Φ
130
859-3024
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485413
DISD-10.18
12Φ
130
859-3025
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485422
DISD-10.19
12Φ
130
859-3026
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485438
DISD-10.20
12Φ
130
859-3027
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485447
DISD-10.21
12Φ
130
859-3028
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485456
DISD-10.22
12Φ
130
859-3029
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485465
DISD-10.23
12Φ
130
859-3030
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69485474
DISD-10.24
12Φ
130
859-3031
170
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ