DISD-4.17 ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト) 69484345

ダイヤモンドドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)4.17注文コード69484345品番DISD-4.17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質ダイヤモンド(PCD)シャンク径(mm)全長(mm)80トラスコ品番859-3225質量(g)30有効長(mm)20刃径(mm)4.17
注意
※精密機器につき、ユーザー様の名前を管理している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする