曜日別特売
EA944DX-23 滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ エスコ 69484749

EA944DX-23 滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ エスコ 69484749
EA944DX-23 滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ エスコ 69484749
EA944DX-23 滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ エスコ 69484749

滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1巻注文コード69484749品番EA944DX-23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560
仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする