K-8 R1/8x1.0 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485055

使用例

K-8 R1/8x1.0 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485055
K-8 R1/8x1.0 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485055
K-8 R1/8x1.0 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485055

低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質SUS304ねじサイズR1/8噴射角度120°(0.2MPa時)注文コード69485055品番K-8 R1/8x1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。

用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。ねじサイズR1/8吐出口径(Φmm)1全長(mm)25六角対辺(mm)12噴射角度120°(0.2MPa時)水量(L/min)0.95(0.2MPa時)質量(g)14材質SUS304種類扇状スプレーノズル
関連資料:(0.1MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする