使用例
香取組製作所
低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
ねじサイズ
R3/8
噴射角度
140°(0.2MPa時)
注文コード
69485159
品番
K-8 R3/8x4.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじサイズ・噴射角度
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途
エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。
ねじサイズ
R3/8
吐出口径(Φmm)
4
全長(mm)
35
六角対辺(mm)
19
噴射角度
140°(0.2MPa時)
水量(L/min)
12.8(0.2MPa時)
質量(g)
46
材質
SUS304
種類
扇状スプレーノズル
関連資料:
(0.1MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。