DISD-10.12 ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト) 69485352

ダイヤモンドドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)10.12注文コード69485352品番DISD-10.12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質ダイヤモンド(PCD)シャンク径(mm)12Φ全長(mm)130トラスコ品番859-3019質量(g)170有効長(mm)55刃径(mm)10.12
注意
※精密機器につき、ユーザー様の名前を管理している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする