K-12 R1/4x2.6 直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485405

使用例

K-12 R1/4x2.6 直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485405
K-12 R1/4x2.6 直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所 69485405

直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304ねじサイズR1/4噴射角度60°(0.2MPa時)注文コード69485405品番K-12 R1/4x2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。

用途
工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。
材質SUS304全長(mm)20質量(g)15種類円形全面スプレーノズル六角対辺(mm)14吐出口径(Φmm)2.6水量(L/min)5.2(0.2MPa時)噴射角度60°(0.2MPa時)ねじサイズR1/4
関連資料:(0.1MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする