曜日別特売
EA983FF-340 ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコ 69486255

EA983FF-340 ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコ 69486255
EA983FF-340 ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ エスコ 69486255

ゴムグリップ(5本) EA983FFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード69486255品番EA983FF-340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,255
販売価格(税別)
2,050
仕様●内径(mm):29●長さ(mm):360●適用サイズ:29mm~30mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9336-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする