曜日別特売
EA983M-11B 配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ 69486325

EA983M-11B 配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ 69486325
EA983M-11B 配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ 69486325
EA983M-11B 配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ 69486325

配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(10枚)注文コード69486325品番EA983M-11B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,926
販売価格(税別)
2,660

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。
貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。
耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。
裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。

仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付アズワン品番65-9338-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする