曜日別特売
3K2459-KW M ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ 東洋リントフリー 69487227

3K2459-KW M ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ 東洋リントフリー 69487227
3K2459-KW M ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ 東洋リントフリー 69487227
3K2459-KW M ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ 東洋リントフリー 69487227
3K2459-KW M ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ 東洋リントフリー 69487227
3K2459-KW M ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ 東洋リントフリー 69487227
3K2459-KW M ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ 東洋リントフリー 69487227
3K2459-KW M ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ 東洋リントフリー 69487227

ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード69487227品番3K2459-KW M
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヘアネットとフードが一体となっている、ヘアネット一体型フードです。
ヘアネットとフードを別々に管理しなくても良い為、管理スペースの削減に繋がります。
後頭部に調整用のアジャスターを1本備えている為、頭部にジャストフィットさせることが出来ます。
耳部分にメッシュ素材を使用しており、音を聞き取りやすい仕様となっております。
タレ部分の前合わせは面ファスナー止め仕様となっており、簡単に着用することが出来ます。

材質【ヘアネット】ポリエステル100%【フード】ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)サイズMアズワン品番68-6589-87頭囲(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする