美舘イメージング
UVトランスイルミネーター MBP-UVシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-5214-16
68-5214-15
68-5214-17
68-5214-16
68-5214-18
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
69487489
品番
MBP-UV365JP
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
高紫外線透過率・高赤外線カット率のフィルター
バックグランドが無く、より強く鮮明な蛍光バンド撮影が可能
安心の国産品
ハイコントラストフィルター採用により蛍光管の映り込みが無く微弱なハンドもはっきり撮影。
付属品
安全保護メガネ ゲルトレー ゲルターゲット
質量(kg)
7.5
波長(nm)
365
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
339×279×115
フィルターサイズ(mm)
200×200
蛍光管
【ハイパワー蛍光管】8W×6本
アズワン品番
68-5214-16