WIC010FQBK BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ベントマウント) BELKIN(ベルキン) 69487857

WIC010FQBK BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ベントマウント) BELKIN(ベルキン) 69487857
WIC010FQBK BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ベントマウント) BELKIN(ベルキン) 69487857
WIC010FQBK BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ベントマウント) BELKIN(ベルキン) 69487857
WIC010FQBK BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ベントマウント) BELKIN(ベルキン) 69487857
WIC010FQBK BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ベントマウント) BELKIN(ベルキン) 69487857

BoostCharge Qi2 15W ワイヤレス車載充電器(ベントマウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69487857品番WIC010FQBK
参考基準価格(税別)¥6,055販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

このワイヤレスQi2充電器は、最大15Wの急速充電を実現するドライブに必須のアイテムです。
安全性が高いだけでなく、強力なマグネットでスマートフォンを縦向きまたは横向きにしっかりと固定し、安定して充電することができます。
付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続し、一般的なすべての車の吹き出し口に簡単に設置できます。
高速かつ効率的なQi2ワイヤレス充電で、走行中も充電を維持
マグネット式で正確に配置し、瞬時に装着
一般的なすべての車の吹き出し口に簡単に設置
横向きでも縦向きでも使用でき、道順を確認して安全にナビゲーション
放熱性に優れたアルミ合金でパフォーマンスを向上
ソフトタッチシリコンで傷や滑りを防止
最大3mmの保護ケースを装着したまま充電可能
付属の27Wカーアダプターを使用して、フル充電で出発
付属のUSB-C to USB-Cケーブルで素早く接続
SmartProtectの安全技術で安心して使用可能
再生プラスチックを使用

付属品1m USB-C to USB-Cケーブル 、27Wカーアダプター寸法(mm)86×68×81ケーブル長(m)【統合/組み込み(USB-C to USB-C)】1保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone、12 Pro Max、Galaxy S25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、Galaxy Z Fold 6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする