TAP166UC2CC15K PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子 69488600

TAP166UC2CC15K PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子 69488600
TAP166UC2CC15K PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子 69488600
TAP166UC2CC15K PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子 69488600
TAP166UC2CC15K PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子 69488600
TAP166UC2CC15K PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子 69488600

PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69488600品番TAP166UC2CC15K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電
USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
便利なUSB-C×2+Aの3ポート
ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする