曜日別特売
RD9690PJ 空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス 69489169

RD9690PJ 空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス 69489169
RD9690PJ 空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス 69489169
RD9690PJ 空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス 69489169

空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード69489169品番RD9690PJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
〇HIGH MODEで連続8時間稼働
〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
〇簡易防水機能搭載
〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
〇JBRC登録
〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。

付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間Bluetoothあり
注意
※注意:書かれている稼働時間等は、対応ファンを組み合わせて使った場合に限ります。ご確認下さい。
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい。
※ターボ軌道から5分後に通常モード(POWER/HIGHT/MIDDLE/LOW)に切り替わります。
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※GLOVA LABELとは互換性がありません。
※12V仕様デバイスとは互換性がありません。
※ACアダプターは中国製です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする