曜日別特売
EA5114 クッションサンダー ミニター 69492124

EA5114 クッションサンダー ミニター 69492124
EA5114 クッションサンダー ミニター 69492124

クッションサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)25.0
粒度320
内容量1セット(10本)注文コード69492124品番EA5114
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。

粒度320軸径(Φmm)3.0外径(Φmm)25.0適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅仕様積層タイプトラスコ品番856-8881幅(mm)8.0全長(mm)52.0質量(g)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする