特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69493208 品番DJP300
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

3人同時通話ができる特許取得の無線機です。
IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。
2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。
3人同時通話ではチャンネルプランA〜Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。

使用時間(時間)同時通話約6時間、交互通話約40時間 用途建機での解体作業やクレーン作業等 仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付 トラスコ品番856-9143 セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ 材質ポリカーボネート 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)100 奥行(mm)29 電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) 定格電圧(V)2.4〜3 アンテナサイズ(mm)165 周波数帯域(MHz)421422440 出力(mW)10/1(自動切替) 通信距離(m)約100
注意
※バッテリー、充電器はオプションとなります。
※同時通話時は必ずオプションのイヤホンマイクが必要です。
※電波法により国内のご使用に限ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする