SAMSONG
デザイン双輪キャスター「Eva」
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
69494617
品番
EVA-PS-60
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
35.3
取付座(mm)
47×47
取付ピッチ(mm)
32.5×32.5
取付高(mm)
71
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
828-0249
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
許容荷重(kg)
36
質量(g)
162
車輪幅(mm)
64
取付座A×B(mm)
47×47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
71
取付穴径P(mm)
6.2
取付ピッチX×Y(mm)
32.5×32.5
車輪径D(Φmm)
60