SAMSONG
デザイン双輪キャスター「Eva」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
69494635
品番
EVA-T-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
35.3
取付高(mm)
76.5
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
仕様
ねじ込み式、自在式
トラスコ品番
828-0251
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
質量(g)
152
車輪幅(mm)
64
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M8
ストッパー
なし
取付高H(mm)
76.5
軸長L(mm)
15
車輪径D(Φmm)
60